サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型
(1件のレビュー)
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39924746
品番
KLN-W-YL-M
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ランヤード(長さ)(mm)
(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
ベルト色
イエロー
材質
【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)
約1330
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
【ロープ・補助ロープ】10
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
アズワン品番
64-1110-69
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け