曜日別特売
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017
IC-SLDCP6 極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ 39925017

極細軽量スティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39925017
品番
IC-SLDCP6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パワーヘッドスティッククリーナーで軽量1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。
コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
お掃除の途中でクリーナーから手を離しても、スタンドなしで自立します。
使用後は、マグネット付の立てかけ収納専用パーツで安定して設置できます。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭加工の不織布製ダストパックでいつでも清潔です。

ゴールド
セット内容
掃除機本体、充電アダプター、使い捨てダストパック×25枚(1枚本体にセット済み)、壁置きパーツ、ねじ(2本)、接着シート(予備)、取扱説明書
種別
充電式
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×175×1015
集塵容量(L)
0.3
連続使用時間(分)
標準モード約20/ターボモード約8/自動モード約30※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時
ヘッド形状
自走式パワーヘッド
バッテリー
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
DC10.8
集塵方式
紙パック式
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz) 15VA
充電時間(時間)
約3(25℃)
バッテリー容量(mAh)
1500
充電出力電源(V)
DC13.7/0.5A
バッテリー寿命
繰返し充電約500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする