BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
39931904
品番
BF-31
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
51
材質
鉄
幅(mm)
31.5
板厚(mm)
1
付属品
2.7×16皿
仕上
ブロンズ
ねじ穴数
4