BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
鉄 薄口丁番 GB塗 (木ネジ無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
39931938
品番
BF-33
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
64
幅(mm)
33
付属品
2.7×16皿
材質
鉄
板厚(mm)
1
仕上
GB
ねじ穴数
6