1060386 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39933907

1060386 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39933907
1060386 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39933907

専用スロットルワイヤー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ引き戻し共通主な適合車種GSX-R125 18 (引き戻し共通)材質(金具)ステンレス注文コード39933907品番1060386
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。
スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。
錆びに強いステンレスを採用しています。

【アウター】ブラックタイプ引き戻し共通加工【ワイヤー】スエージング加工材質(金具)ステンレス主な適合車種GSX-R125 18 (引き戻し共通)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03656476
2019-04-23
用途: バイクで使用

使えませんでした。品番の表示が不親切です。適合する機種の表示を分かりやすくしてほしいです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする