曜日別特売
22490082 ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ) 39934625

※説明画像

22490082 ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ) 39934625
22490082 ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ) 39934625

ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
主な適合車種
HARLEY DYNA FXD 95-05
注文コード
39934625
品番
22490082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000

ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

主な適合車種
HARLEY DYNA FXD 95-05
仕様
【リアスプリング】コンスタントライジングレート
セット内容
リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書
タイプ
エマルジョン
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする