吸入口径(Φmm)100
吐出口径(mm)100
吸込口径(Φmm)100
出力(W)400
出力(kW)0.4
電源電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10.0/12.0
最大静圧(kPa)1.37/1.96
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.37/1.96
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
質量(kg)24
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)400
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×377×472
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)5.8/7.4
構造(羽根車)ターボファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向