吸入口径(Φmm)200
吐出口径(mm)200
吸込口径(Φmm)200
出力(W)1500
出力(kW)1.5
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)38.0/36.0
最大静圧(kPa)1.13/1.62
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
質量(kg)35
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)1500
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×517×453
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)4.8/6.2
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)200
吸気湿度(℃)200
吐出口可変方向4方向