202070 ラボガス コールマンジャパン 39940916

ラボガス

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード39940916 品番202070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,984
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

化学・物理の実験、教材、工芸などの幅広い用途に対応します。
野外でも手軽に使えるコンパクトサイズです。
強力火力でスピーディに加熱。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×197 ガス消費量(g/h)60 質量(g)200 用途幅広い用途に使えるガスカートリッジ式のブンゼンバーナー。 仕様着火装置なし 消費時間(分/缶)約3時間20 使用ガスカートリッジ:CT-200(別売) 最高熱量(kcal/h)710
注意
※カートリッジは別売りになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-07
用途:
火炎滅菌等
医療・福祉・介護関連業

火力は十分あると思います。
ただ、他の方も仰られているように空気穴の調整の仕方が
分かりにくかったです。
それ以外は満足な商品です。

対象商品:
39425845
2019-05-01
用途:
試験管等の火炎滅菌
医療・福祉・介護関連業

炎の勢いは十分です。
火力の大きさは調整が楽ですが、空気穴のつまみだけがちょっと分かりにくいですね。
ガスカートリッジは別売りなのをもう少し分かりやすく記載して欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品の注意書きに追記いたします。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
39425845
2017-12-07
用途:
化学実験
山陽女学園中等部・高等部 様

軽量コンパクトで安定感があり,持ち運びに・収納にも便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
39425845
2017-07-28
用途:
釘程度の鉄を熱する

バーナーのような火ではない。とても弱い黄色い色の火であります。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がありますので、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする