日野興業
日野興業の 工事用品
日野興業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39941205
品番
GXBS トビラツキ(グリーン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥241,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
高さ(mm)
2240
タイプ
水洗式(男子用)
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
注意
※標準組立工事・施工費は本体価格に含まれておりますが、基礎・電気・給排水工事費は価格に含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
59,000
/
税込
¥
64,900
北海道地方
数量1につき
¥
94,000
/
税込
¥
103,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません