曜日別特売
MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054

 

MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054
MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054
MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054
MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054
MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054
MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054
MN-130-BR メニューファイル A4 4頁 オープン工業 39942054

メニューファイル A4 4頁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード39942054品番MN-130-BR
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハイモダンなパターンが落ち着きと贅沢感を引き立てる。
クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする