曜日別特売
CVH-64 リペア用シートカバー NTB 39943743

リペア用シートカバー

(161件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
主な適合車種
フュージョン MF02 CN250 3-6 (前後セット)
注文コード
39943743
品番
CVH-64
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

全てJASO B801の関連規格で製作されています。

主な適合純正品番
前:77200-KFR-701
後:77210-KS4-980
(純正はシートASSY)
用途
シートの補修、貼り換え用
タイプ
タッカー止め式
メーカー
ホンダ
主な適合車種
フュージョン MF02 CN250 3-6 (前後セット)
色
黒
注意
純正品はシートASSYですが、本製品はシートASSYではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:161 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-13
用途: バイクの修理
建設業・工事業

夏時期のお陰か?引っ張れば、シート生地が伸びてくれて,余り皴に為らずに張替えが出来ました。
 シートの表面処理は、年式にによるのか?若干違う様です。

対象商品 : 39943768
2026-09-16
用途: リペア
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わらない質感で座った感じも悪くないです。前回も同じ商品を使用しました。

2026-08-18
用途: バイクメンテ
製造業

レストア用に購入!オリジナルに近い感触でなかなかの風合い。

2026-05-21
用途: シートのフレッシュ

カブのシートスポンジのへたりが酷く、リフレッシュと合わせて表皮も交換しました。
へたりが大きいのでポリエチレンスポンジのシートを追加したが、それでも表皮が少し余り気味、ちょっと大きい?
質感は厚みがありしっかりしているので良いです。

2026-04-29
用途: AF79タクトのシート張り替え
製造業

今まで汎用のかぶせ式カバーを使用していましたが、張り替えに挑戦しました。簡単にできましたが、タッカーは少し強力なものが必要です。追加購入で対応しました。

対象商品 : 24770866
2025-05-21
用途: アドレス110 CE47A シートカバー交換用
運輸・通信業

アドレス110 CE47Aのシートカバー交換用に購入し、サイズ感はぴったり(ちょい余裕がある感じ)で苦労することなく交換できました。耐久性はわからないですが、このお値段と品質であれば大満足です。

2025-08-07
用途: シート補修
卸売・小売業

しっかり伸びてはりやすいです
生地が薄めなので耐久性が心配です

対象商品 : 24778968
2025-05-26
用途: アドレス125g
その他業種

アドレス125Gにつけたかったのに間違えて125Sのやつを購入してしまい、無理やりつけたらついたので助かりました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする