SA-256 MONO-SHELL マルチシートバッグ 32L
シンプルさを追求したバイク用バッグシリーズ「MONO-SHELL」のシートバッグ。両サイドに成形EVAパネルを使用し、荷物量に関わらずバッグの形をキープ。リュックとしても使用可能な2WAY仕様で、持ち運びにも便利。日常使いから1泊程度のツーリングまで幅広く対応。リア側にリフレクターを配置。後続車に対しての夜間被視認性を確保。出し入れしやすい広い開口部。左右どちらからでも取り出せる開口部。見えにくい位置の荷物もスムーズに取り出せます。各開口部の裏にジッパー付き。メッシュポケットを装備。中身が見やすく、小物整理にも便利。
- 材質
- polyester, synthetic leather
- 色
- Black
- サイズ
- Free(32L)
- 内容量
- 1個
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ