SA-257 MONO-SHELL テールバッグ 16L
シンプルさを追求したバイク用バッグシリーズ「MONO-SHELL」のテールバッグ。両サイドに成形EVAパネルを採用し、荷物量に関わらず形をキープ。大きな開口部で荷物の出し入れがしやすく、夜間の被視認性を高めるリフレクターを配置。日常使いから日帰りツーリングまで幅広く対応。ベルト固定(バックル式)。幅広い車種に対応。バッグの着脱も簡単。リア側にリフレクターを配置。後続車に対しての夜間被視認性を確保。出し入れしやすい広い開口部。開口部の裏にジッパー付きメッシュポケットを装備。中身が見やすく、小物整理にも便利。
- 材質
- polyester, synthetic leather
- 色
- Black
- サイズ
- Free(16L)
- 内容量
- 1個
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ