CPロール 静電防止タイプ38μm ロールフィルム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 39945764 品番 CPR3803120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。38ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。
ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。
比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。
加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。

用途
ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
幅(mm)310 1巻長さ(m)200 厚さ(μm)38
注意
ロール式ラミネーター専用のラミネートフィルムです。
外巻き・紙管内径:Φ58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39945764
2021-08-10
用途:
納品しただけなのでよくわかりません
株式会社リヴェール東洋 様

お客様に納品しましたがクレームはありません。問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする