曜日別特売
SO-WTB-CGR ワークトートバッグ SK11 39946753

SO-WTB-CGR ワークトートバッグ SK11 39946753
SO-WTB-CGR ワークトートバッグ SK11 39946753

ワークトートバッグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39946753品番SO-WTB-CGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワークから普段使いまで活躍してくれるトートバッグです。
外側のリングやベルトにスマホケースなどを取り付けできます。
内側にペンなどが収納できるポケットです。

用途書類・図面、着替えなどの収納迷彩グレー材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×380×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39946744
2023-06-20
用途: 現場調査用
サービス業

現場調査に出張る時に書類や計測器具を持ち運ぶために購入しました。普通にカッコいいので普段使ってもいいと思います。

対象商品 : 39946744
2022-01-11
用途: 日常生活

液体などの重いモノ用の買い物バッグとして使用。
丈夫なので、多少角が尖ったモノでも安心して運べる。

2が参考にしています
対象商品 : 39946744
2020-10-03
用途: 機械のメンテナンス、改造
その他業種

丈夫な素材なので工場のどんなところにも気にせず持っていってます。a4サイズの図面やノートパソコンがコンパクト収まるサイズで重宝しています。内ポケットが二重になっていて狭い方にはペンを、広い方には携帯を収めています。外側のバンドにはコンベックスを挟んでいます。この値段なら充分満足です。大きくはないのでたくさん持ち運びたい人にはおすすめしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする