SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 携帯・小物ケース
ワーク小物ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39946857
品番
SO-WKC-CGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。
取り出しやすいダブルジッパーポケットです。
内側ポケット付きです。
色
迷彩グレー
材質
ポリエステル
用途
デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納
仕様
カラビナ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×180×10