E-Value
E-Valueの ベルト・ベルトサポーター
E-Valueの ウエストサポーター
E-Valueの サポートベルト
サポートベルトセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39947146
品番
ESB2-RD-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サポートベルトとワンタッチベルトがセットになったお買い得品です。
メッシュクッションと滑りにくいノンスリップ構造です。
取り外し可能なベルトループです。
ワンタッチバックルベルトは幅50mmです。
色
ブラック・レッドライン
ベルト長さ(mm)
【サポートベルト】700
ベルト幅(mm)
【ワンタッチバックルベルト】50
用途
腰の負担の軽減
材質
ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)
80まで
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめください。