※8-M08-1-ZSE-ISE80 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ISE80-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39947644 品番ISE80-02-A-MD-X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,150
この商品は139種類から選べます 他の種類を見る
配管形式(02) R1/4(M5めねじ付) 出力(A) NPNオープンコレクタ2出力 表示単位(M) SI単位固定 定格圧力範囲(MPa)(ISE80) -0.1〜1 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする