CMK2-LB-40-25-T3V-H-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40〜) CKD 39947862 CMK2-LB-40-25-T3V-H-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40〜) CKD 39947862

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)25 作動方式復動形 注文コード39947862 品番CMK2-LB-40-25-T3V-H-Y
参考基準価格(税別)¥12,260 販売価格(税込) ¥12,276
販売価格(税別)
11,160
この商品はストローク・作動方式・内容量など396種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) 付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) ストローク(mm)25 接続口径Rc1/8 形式軸方向フート形(両側) クッションゴムクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)25 作動方式復動形 寸法D(mm)41.6 寸法B(mm)19 寸法C(mm)22 寸法T(mm)7 使用流体圧縮空気 寸法V(mm)16 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 寸法MM(mm)14 寸法LD(mm)7 寸法LH(mm)30 寸法LS(mm)62 寸法LT(mm)3.2 ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜) 寸法LB(mm)12 寸法LC(mm)23 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 寸法LA(mm)156 寸法HA(mm)35 寸法LF(mm)0 寸法LG(mm)119 寸法LL(mm)73 寸法LI(mm)20 スイッチ数ヘッド側1個付 許容吸収エネルギー(J)0.639 寸法LR(mm)46 寸法KK(mm)M12×1.5 寸法WF(mm)23 スイッチ形番T3V
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする