用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)
ストローク(mm)50
接続口径Rc1/8
形式軸方向フート形(両側)
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)25
作動方式復動形
寸法D(mm)41.6
寸法B(mm)19
寸法C(mm)22
寸法T(mm)7
使用流体圧縮空気
寸法V(mm)16
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)14
寸法LD(mm)7
寸法LH(mm)30
寸法LS(mm)62
寸法LT(mm)3.2
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
寸法LB(mm)12
寸法LC(mm)23
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法LA(mm)156
寸法HA(mm)35
寸法LF(mm)0
寸法LG(mm)119
寸法LL(mm)73
寸法LI(mm)20
スイッチ数-
許容吸収エネルギー(J)0.639
寸法LR(mm)46
寸法KK(mm)M12×1.5
寸法WF(mm)23
スイッチ形番-