特製四輪車(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39954453 品番TAN-11BRD
参考基準価格(税別)¥44,880 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使い勝手の良い軽量タイプ。
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)750×450 床面高さ(mm)167 質量(kg)18 ダークグレー 用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-45 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする