特製四輪平台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39954478 品番STA-55D
参考基準価格(税別)¥36,980 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
コーナー部は、相手を傷つけにくいポリプロピレン樹脂を使用しています。

荷台寸法(mm)640×970 床面高さ(mm)210 質量(kg)23 ダークグレー 用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)610 ストッパーキャスタストッパー付 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-62 RoHS指令(10物質対応)対応 特性大きなもの用、グリーン購入対応商品 荷台寸法(奥行)(mm)940 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする