ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応カラーレンズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39956158 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。

ブラックグレー 付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g)19.5 タイプクール 寸法(幅W×高さH)(mm)145×27.3 倍率(倍)1.6 レンズサイズ(mm)127×23.5 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 フレーム長(mm)159.3 材質(レンズ)アクリル樹脂 焦点距離(目安約)30〜40cm ブルーライトカット率0.55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39956158
2022-12-24
用途:
建設現場図面読み
有限会社林工務店 様

助かっています、軽い、つぶれない、持ち運び便利、手ごろな値段、しいて悪いところをいうなら傷がつきやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする