ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チタンカラー 焦点距離目安/50〜70(約cm) 注文コード39956203 品番-
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は色・フレーム色・焦点距離など6種類から選べます 他の種類を見る

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。

付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂 チタンカラー 質量(g)16.5 タイプクール 寸法(幅W×高さH)(mm)145×27.3 倍率(倍)1.32 レンズサイズ(mm)W127×H23.5 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 フレーム長(mm)156.5 材質(レンズ)アクリル樹脂 焦点距離目安/50〜70(約cm) ブルーライトカット率0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする