※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(2) 電圧形DC0〜5V ブラケット(-) ブラケットなし ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし 注文コード39958092 品番ITV0030-2UN
参考基準価格(税別)¥27,280 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタなど21種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0〜5V ベース(-) 単体用 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 内蔵ワンタッチ管継手種類(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする