※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
入力信号
(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
注文コード
39959185
品番
ITV1010-01F1N2
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・入力信号
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(1) アナログ出力DC1〜5V
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
圧力表示
(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
CADデータダウンロード