※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(2) 1/4 入力信号(2) 電圧形DC0〜5V 注文コード39959368 品番ITV1010-212N
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は接続口径・入力信号など338種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0〜5V モニター出力(1) アナログ出力DC1〜5V 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする