コードレス ウェット&ドライクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39960990 品番 RSC-2BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。

仕様集じん量(mL):200(液体 MAXライン 75) セット内容本体、スタンド、ウェットノズル、先細ブラシノズル、ファブリックノズル、格子ノズル、専用USBケーブル(Cタイプ) 材質本体・スタンド:ABS樹脂 ペールブルー 質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745 電源入力:DC 5V 2.0A 充電時間約4時間 連続使用可能時間Hiモード:約15分 Loモード:約20分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5 × 8.5 × 37.0、本体+スタンド:約12.0 × 12.0 × 39.0 内蔵電池リチウムイオン電池 2,000mAh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする