キャニスター掃除機 CompactC2CleanMeisterPowerLine

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39960999 品番SDCO4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

キャニスター式掃除機 傷のつきやすい硬質床の掃除に最も適したパーケットフロアノズル。

付属品家具用ノズル、すきま用ノズル、ホコリ取り用ブラシ、床用ノズル SBD 660ー3、パーケットブラシ ツイスター SBB 300-3、STB 101 ハンドターボブラシ、フィルター:HEPAエアクリーンフィルター 仕様【構造タイプ】キャニスター掃除機 (ダストバッグ)、ドアのデザイン:Compact C2、モータータイプ:PowerLine、製品タイプ:SDCO4、機器の色:Petrol、【ユーザーの利便性】電子制御されたパワーコントロール:6段階回転式パワーセレクター、人間工学に基づく持ち運び用ハンドル、人間工学に基づくハンドル、コンフォートハンドル、サイレンスシステム、吸引管:コンフォートコンパクト延長管、掃除中断時のパーキングシステム、コンフォートケーブル巻き戻し機能、【可動性】床にやさしいスチールシャフト付キャスター、3 点キャスター、【フィルターシステム】掃除機ダストバッグタイプ:HyClean FJM、ダストコンテナ容量 (L) :3.5、ダストバッグ交換インジケーター、排気フィルター :HEPAエアクリーンフィルター、モーター保護フィルター、【安全性】ハンドルのロッキングシステム、ダストバッグ自動位置調整、【テクニカルデータ】パワー:1000、可動半径(m):9 質量(kg)6.3 電源コード(m)5.2 寸法(幅×高さ)(mm)425×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする