三菱マテリアル
ミラクル40オイルホールドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.8
注文コード
39961480
品番
YC-SSL-OH 3.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途
軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長(mm)
92
刃長(mm)
44
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
140
刃径(Φmm)
3.8
ねじれ角(°)
(右ネジレ)30