ミラクル40オイルホールドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7.4 注文コード39961805 品番YC-SSL-OH 7.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は刃径など117種類から選べます 他の種類を見る

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。

用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 全長(mm)118 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)140 刃径(Φmm)7.4 ねじれ角(°)(右ネジレ)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする