曜日別特売
YC-SSL-OH 12.1 ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアル 39962277

ミラクル40オイルホールドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード39962277品番YC-SSL-OH 12.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。

用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子全長(mm)167刃長(mm)100シャンク径(Φmm)13先端角(°)140刃径(Φmm)12.1ねじれ角(°)(右ネジレ)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする