※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
入力信号
(2) 電圧形DC0〜5V
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
39962563
品番
ITV1011-21N2N4
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・入力信号・ねじの種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
電源電圧(V)
(1) DC12〜15
入力信号
(2) 電圧形DC0〜5V
モニター出力
(1) アナログ出力DC1〜5V
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
圧力表示
(4) psi
CADデータダウンロード