ミラクル40ミディアムドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39962959 品番 YC-SSM 15.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。

用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 全長(mm)153 刃長(mm)91 シャンク径(Φmm)同径 先端角(°)135 刃径(Φmm)15 ねじれ角(°)(右ネジレ)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする