※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカー(ALN型)用 上部カバー ALN

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 お客様組立品 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39974893 品番 ALN-0900J-W
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
クリアーホワイト 材質【本体・扉】スチール塗装仕上 質量(kg)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×105
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※温浴、スポーツ施設等、特殊な環境で使用される場合、塩素や硫黄分、水分等の影響により錠前の劣化や摩耗が発生します。また、定期的にメンテナンスや、劣化している場合には内筒の交換が必要となります。事前にメーカーにお問合せください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする