※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ストローク(mm)25
注文コード39978346
品番CMK2-FB-32-25-I
参考基準価格(税別)¥6,590
販売価格(税込)
¥6,468
販売価格(税別)
この商品はストローク・内容量など396種類から選べます
他の種類を見る
一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。