ナイキ
ナイキの オフィス機器
ナイキの シュレッダー
ナイキの 電動シュレッダー
シュレッダー MSV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39979644
品番
MSV-D22C
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
リバース機能
あり
幅(mm)
450
質量(kg)
20
高さ(mm)
600
奥行(mm)
250
細断寸法(mm)
2.3×16
最大細断枚数
【A4上質紙】10/9
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×250×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
【A4上質紙】10/9
細断方法
ワンカットクロス