サイドロープ 緑のカーテンネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39984176 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅広く緑のカーテンを楽しむことができます。両端強力ロープ加工で、実のなる植物をしっかりささえます。

幅(m)2.7 長さ(m)5 材質ポリエチレン アズワン品番64-9099-01 網目(mm)100角目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39984176
2020-07-30
用途:
グリーンカーテン
その他業種

2階ベランダの柵下から吊りました。ネット両サイドが太く補強されているので、ネットだけでも大丈夫そうでしたが、植物が繁った時の為に、上と下に菜園ポールを横渡しし、サイドは2100(途中まで)の支柱を立て補強しました。地植えの為、地面に丸型金具を打ち込みロープを結びました。
丈は4mのものを探していたのですが、こちらの幅が丁度よかったので、余った丈は上部で束ねてカットせずに使いました。
もう、蔓がベランダ柵の上まで到達しています。しっかりしたグリーンカーテンが出来上がり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする