配管セット(配管+部材)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39984517 品番 MB‐234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。

長さ(m)4 付属品片サドル(Φ38〜Φ53):3個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個 寸法(mm)6.35×9.52 ドレンホースサイズ(mm)14Φ 長さ3000 サドル径(Φmm)38〜53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
自宅のエアコン修理
建設業・工事業

自宅のエアコンが5万円でできた。真空ポンプなしで取り付けた。その代りネットで、いろんな取り付け方を参考にした。結果よく冷えている。

対象商品:
39984526
2022-12-22
用途:
エアコン施工
pleasure air 様 (建設業・工事業)

欲しいものがつまった
運ぶ 施工に便利な品です。
お値段以上ですね

対象商品:
39984499
2021-07-17
用途:
エアコン新設時
サービス業

特に問題なく使用できました。
化粧カバーをつけたので、本来であれば同梱のコーテープはそんなに使わないのですが、丁寧に配管の全てに巻きましが、若干余りました。
一方、同梱のエアコン用ビニールテープは丁寧に仕上げようとすると、足りません。
ホームセンターに追加購入しました。

あとは、待った菅を切ってフレア加工し、ナイログを塗って慎重に作業すれば問題なしです。

自分で壁に穴をあけて取り付けましたが、問題なく元気にエアコンは動いてます。

DIYが好きであり、丁寧に仕上げる人であれば、自分でも簡単に取り付け可能かと。

5人が参考にしています
対象商品:
39984517
2021-09-07
用途:
エアコン設置

エアコン設置にすべてそろっているので助かります。穴のスリーブがセットになっているのも助かります。これでこの値段。コスパも十分です。

対象商品:
39984499
2020-08-25
用途:
エアコン配管

フレア加工済で便利だが、出来れば2mとか1.5mぐらいの短いのが欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
39984526
2019-06-25
用途:
エアコンの取り付け
有限会社 青い空 様

とにかくこのセットのコスパは最高です。二階から地上へのエアコンの取り付けでしたが、7mでちょうどでした。日立製エアコンで4芯だったので別途愛知電線
VVFケーブルを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする