配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39984569 品番 MBD‐237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。

長さ(m)配管:7 付属品片サドル(Φ38〜Φ53):5個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):5m、電線VVF:(2.0×3芯):8.3m セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻 寸法(mm)6.35×9.52 電線長さ(m)8.3 サドル径o(Φmm)38〜53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
新規エアコンの取付工事
サン電工 様

最近、2分3分の配管の値段が高騰しているので少しでも安価な物を探していた所
この配管セットを見つけました、このセットだけで事足りる上、単品で個々を
購入するより安く済んだので感謝してます、配管、その他の部材も問題なく良い
商品でした、機会があればまた購入したいと思います。

対象商品:
39984544
2025-12-17
用途:
エアコン取り付け
建設業・工事業

全て揃っているので とても助かりました
又機会があれば 注文したいです

2025-10-22
用途:
充分な品質と価格
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYですが、このセットで全て設置できました。
真空ポンプやレギュレータバルブは持っていたので手間なくすみました。
別購入は室外機の足くらいですね。

価格も安く良品だと思います。

対象商品:
39984544
2026-02-05
用途:
エアコン取り付けに
有限会社キクイ興産 様 (不動産業)

購入しました。電線まで入ってこの価格は安いと思います。
次回、取り付け時も購入したいと思う。

1人が参考にしています
2025-01-15
用途:
エアコン取付
卸売・小売業

このセットで必要十分、長さも選べるので大概のケースで適応すると思います。価格も良心的です。
しいて言えばドレンホースが配管に比べて短くて、既設のホースを流用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39984535
2024-08-01
用途:
エアコンの移設
株式会社小川電機 様

何回か購入して使いましたがエアコン本体以外にこのセット一つで工事が完了出来るので
非常に満足しています。
品質も問題有りません。

対象商品:
39984535
2023-09-20
用途:
エアコン交換工事
サービス業

ほぼ必要な部材がセットされている
電線類も高騰しており、単品購入よりお得な感じ
エアコンも問題無く稼働となる
良い商品である

対象商品:
39984544
2023-06-18
用途:
エアコン工事
有限会社ヤザキ 様 (建設業・工事業)

電線迄 同梱されていて助かりますが、2.5mの短い物が 有ればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする