テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 厨房機器・設備・調理機械
テラオカ(ANEX)の 板金製品類・棚・ストッカー
テラオカ(ANEX)の シンク
SUS304製1槽シンク
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39985899
品番
1S75-45S
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)
800
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
付属品
ジャバラホース700mm
仕様
脚部アジャストボール付(SUS430)
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
A750×450×800
バックガード寸法(mm)
高さ90×厚み30
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
水槽:B670×340×240
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※現場への配送はできません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません