SUS304製1槽シンク

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39985908 品番 1S90-45S
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。

高さ(mm)800 間口(mm)900 奥行(mm)450 付属品ジャバラホース700mm 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)A900×450×800 バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B820×340×240
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※現場への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39985935
2025-01-16
用途:
現場の手洗い用として利用

たいへん頑丈な作りで長持ちしています。値段が少し高めですが値打ちがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする