ストローク(mm)25
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)
接続口径Rc1/8
形式一山クレビス形
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)20
作動方式復動形
寸法D(mm)21.4
寸法B(mm)13
寸法C(mm)18
寸法T(mm)5
使用流体圧縮空気
寸法K(mm)12
寸法V(mm)14
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)10
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
寸法CD(mm)10
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法LL(mm)66
寸法CP(mm)28
スイッチ数-
許容吸収エネルギー(J)0.166
寸法CA(mm)165
寸法CB(mm)14
寸法KK(mm)M8×1.0
寸法WF(mm)24
スイッチ形番-
寸法MB(mm)M18×1.5
寸法CC(mm)10
寸法CH(mm)26
寸法CJ(mm)135
寸法CL(mm)31
寸法CM(mm)24
寸法CO(mm)22
寸法GC(mm)4
寸法CQ(mm)8