CMK2-CA-20-100-T2H-D-I タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKD 39988112

 

CMK2-CA-20-100-T2H-D-I タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKD 39988112
CMK2-CA-20-100-T2H-D-I タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKD 39988112

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)100作動方式復動形注文コード39988112品番CMK2-CA-20-100-T2H-D-I
参考基準価格(税別)¥13,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク(mm)100付属品一山ナックル接続口径Rc1/8形式一山クレビス形クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)20作動方式復動形寸法D(mm)21.4寸法B(mm)13寸法C(mm)18寸法T(mm)5寸法P(mm)17.3使用流体圧縮空気寸法K(mm)12寸法V(mm)14チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.6寸法P1(mm)19.5最低使用圧力(MPa)0.1角度θ(°)22寸法GD(mm)3給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)寸法CD(mm)10周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)7寸法LL(mm)66寸法CP(mm)28スイッチ数2個付許容吸収エネルギー(J)0.166寸法CA(mm)165寸法CB(mm)14寸法RD(mm)8寸法KK(mm)M8×1.0寸法WF(mm)24スイッチ形番T2H寸法MB(mm)M18×1.5寸法CC(mm)10寸法CH(mm)26寸法CJ(mm)135寸法CL(mm)31寸法CM(mm)24寸法CO(mm)22寸法GC(mm)4寸法CQ(mm)8
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする