ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 差込みコネクタ
ニチフの 差込形電線コネクタ
クイックロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
39988367
品番
HCQLX-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
材質
スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
色
青透明
極数
3
適合電線径(Φmm)
銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表