※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 接地材料
日動電工の 接地棒
丸形アース棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39988866
品番
E-B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
銅被覆:0.5
質量(g)
342
リード線太さ(mm
2
)
8×300mm
注意
※丸形アース棒(連結工法用)には下記リード端子をご使用ください。