ストローク(mm)250付属品-接続口径Rc1/8形式一山クレビス形クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)20作動方式復動形寸法D(mm)21.4寸法B(mm)13寸法C(mm)18寸法T(mm)5寸法P(mm)17.3使用流体圧縮空気寸法K(mm)12寸法V(mm)14チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.6寸法P1(mm)19.5最低使用圧力(MPa)0.1角度θ(°)22寸法GD(mm)3給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)寸法CD(mm)10周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)7寸法LL(mm)66寸法CP(mm)28スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.166寸法CA(mm)165寸法CB(mm)14寸法RD(mm)8寸法KK(mm)M8×1.0寸法WF(mm)24スイッチ形番T2H寸法MB(mm)M18×1.5寸法CC(mm)10寸法CH(mm)26寸法CJ(mm)135寸法CL(mm)31寸法CM(mm)24寸法CO(mm)22寸法GC(mm)4寸法CQ(mm)8