商品レビューを投稿する内容量1本作動方式復動形注文コード39990054品番CMK2-CA-20-250-T2H-R-I
参考基準価格(税別)¥12,030販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます他の種類を見る 一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。