ストローク(mm)25
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品-
接続口径Rc1/8
形式一山クレビス形
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)23
作動方式復動形
寸法D(mm)26.4
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法T(mm)6
寸法P(mm)19.8
使用流体圧縮空気
寸法K(mm)14
寸法V(mm)16
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.6
寸法P1(mm)22
最低使用圧力(MPa)0.1
角度θ(°)18
寸法GD(mm)4.5
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)12
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
寸法CD(mm)12
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HD(mm)8.5
寸法LL(mm)69
寸法CP(mm)37
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.308
寸法CA(mm)177
寸法CB(mm)18
寸法RD(mm)9.5
寸法KK(mm)M10×1.25
寸法WF(mm)23
スイッチ形番T2H
寸法MB(mm)M26×1.5
寸法CC(mm)12
寸法CH(mm)35
寸法CJ(mm)142
寸法CL(mm)32
寸法CM(mm)30
寸法CO(mm)26
寸法GC(mm)5.5
寸法CQ(mm)10